Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell für Briefkasten 'Bobi', VB 441161, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestell für Briefkasten 'Bobi', VB 441161, Blau
Gestell für Briefkasten 'Bobi', VB 441161, Blau
Artikel-Nr.:
     2102-7004208
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     7004208
EAN/GTIN:
     6417237004208
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten blau
briefkasten

Gestell für Briefkasten 'Bobi', VB 441161, Blau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 6417237004130
Intrastat-Code: 73030090
Herkunftland: FI
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 4,000 kg
Verpackung Länge: 420 mm
Verpackung Breite: 50 mm
Verpackung Höhe: 1680 mm
Stücke pro Palette: 32

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Weitere Suchbegriffe: vepa bins briefkasten, Briefkasten Postkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,87*
€ 553,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,02*
€ 530,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,26*
€ 509,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.