Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Verkaufstheke Gastroline 2011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114730/full/speiseausgabetheke-gastroline-2011-730205-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114730/full/speiseausgabetheke-gastroline-2011-730205-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Verkaufstheke Gastroline 2011
Artikel-Nr.:
     2102-730212
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     730212
EAN/GTIN:
     4059395005516
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
frischwarentheke

Verkaufstheke Gastroline 2011


Salatbar Speiseausgabe


  • Modulares System, kombinierbar mit Bain-Marie und neutralem Kassenelement für Speisenausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie
  • Individuelle Farb- und Darstellungsmöglichkeiten und somit ein ideales Produkt für den Laden- und Gastronomieeinrichter
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Eingebautes Sicherheitssystem mit akustischer Alarmanzeige bei starker Verschmutzung des Kondensators oder des Kondensatorgebläses
  • Laminierte Holzfront schwarz mit Spiegeleinsatz
  • Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
  • LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
  • Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt
  • Unterbaukühlung mit Türen BxH 380 x 580 mm
  • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
  • Bestückung mit 1/1 GN Schalen max. 100 mm Tiefe
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Aufstellart/Montage : Standgerät
Anzahl der Türen : 3, im Unterbau lichtes Maß: B: 520 x H: 220 mm
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Behältertiefe (mm): 100
Allgemeine Bestückung : 5 x GN 1/1 und 1x GN 2/4
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet schwarz,, laminierte Frontblende schwarz mit Spiegel
Innenmaterial : beschichtet weiß
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,331
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 205
Serienzubehör : Pro Türfach 1 Rost
Zubehör : 731352,731305
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 80
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 4,3
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 1570
Geräteart : Self Service
Nummer GTIN Nummer : 4059395005516


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Frischwaren-Theke Frischwarentheke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.862,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.201,57*
€ 4.999,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.136,04*
€ 4.921,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.959,95*
€ 4.712,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.881,59*
€ 4.619,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.862,94*
€ 4.596,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.