Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Verkaufstheke Gastroline Bain Marie 1511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Verkaufstheke Gastroline Bain Marie 1511
KBS Verkaufstheke Gastroline Bain Marie 1511
Artikel-Nr.:
     2102-731155
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     731155
EAN/GTIN:
     4059395048186
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Frischwaren-Theke

Verkaufstheke Gastroline Bain Marie 1511


Speiseausgabe (warm)


Aufstellart/Montage : Standgerät
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Behältertiefe (mm): 150
Behälteranzahl : 4
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Stahlblech pulverbeschichtet schwarz,, laminierte Frontblende schwarz mit Spiegel
Innenmaterial : Wanne in CNS
Temperatur von C° : +40
Temperatur bis C° : +70
Anschlusswert in kW : 2,43
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 146
Zubehör : 731351,731305
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 19,3
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 7045
Geräteart : Self Service
Nummer GTIN Nummer : 4059395048186
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Frischwarentheke, bain marie, Bain Marie Bainmarie Gastronomie-Wasserbad Frischwaren-Theke Frischwarentheke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.563,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.871,52*
€ 4.607,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.831,51*
€ 4.559,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.669,23*
€ 4.366,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.594,00*
€ 4.276,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.563,24*
€ 4.240,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.