Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optifit Tip, 5 - 350 µl, Einzelrack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25774/full/LH-Tips------10161-RGB-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25774/full/LH-Tips------10161-RGB-1.jpg
Optifit Tip, 5 - 350 µl, Einzelrack
Artikel-Nr.:
     2102-790351
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     790351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
sartorius pipettenspitzen optifit
Optifit Tip, 5 - 350 µl, Einzelrack

Optifit-Spitzen gewährleisten optimalen Sitz und perfekte Abdichtung der Pipetten von Sartorius, sodass Sie sich beim Pipettieren auf Genauigkeit und Reproduzierbarkeit verlassen können. Die Farbkodierung der Spitzentabletts ermöglicht die einfache Zuordnung zu einer geeigneten, ebenfalls farbkodierten Sartorius-Pipette.

Die filterlosen Optifit Tips wurden für die bestmögliche Passung und Abdichtung entwickelt, um höchstmögliche Genauigkeit und Präzision sicher zu stellen. Diese Pipettenspitzen ermöglichen eine ergonomische und leichte Befestigung des Tips, da sie kompatibel mit der Optiload Funktion in Sartorius Picus® NxT, Picus®, eLINE®, mLINE® und Proline® Plus Pipetten sind. Optifit Tips sind in vielen verschiedenen Verpackungsarten für alle Bedürfnisse erhältlich: Einzelträger-Racks - zertifizierte Reinheit Nachfüllpackungen - zertifizierte Reinheit und ökologisch Nachfüll-Towern - platzsparend und ökologisch im Gebinde - ökonomisch Da Optifit Tip Trays farbkodiert sind, passen sie perfekt zu den ebenfalls farbkodierten Sartorius Biohit Pipetten, durch ihr universales Design eignen sie sich aber ebenfalls für die meisten anderen Pipetten. Strenge Qualitätsstandards, ISO 9001 und ISO 13485, werden von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Lieferung des Tips eingehalten. Die reinheitszertifizierten Spitzen werden unter ISO 8 klassifizierten Reinraum-Bedingungen gefertigt, um jegliche Kontamination zu vermeiden. Außerdem ist jede Charge auf DNase, RNase und Endotoxine getestet. Ebenfalls erhältlich sind vor-sterilisierte Tips für Laborarbeiten, die höchsten den Reinheitsgrad erfordern. Ergonomisches und leichtes Einsetzen und Auswerfen der Tips, gewährleistet durch die Kompatibilität mit der Optiload-Funktion der Sartorius Pipetten Einfache Passung mit Sartorius Pipetten mit entsprechenden Farbkodierten Tip-Trägern Einfaches, einhändiges Öffnen und Schließen von Flip-Top-Racks Verbesserte Tip-Identifizierung und Rückverfolgbarkeit durch informative Rack-Labels, die das Tip-Volumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad angeben Einzelrack- und Nachfüllpack-Tips sind RNase-, DNase- und Endotoxin-frei, zertifiziert durch Chargennummer E-beam vor-sterilisiert für steriles Arbeiten Umweltfreundliche Materialien, die in Tips, Trägern und Racks verwendet werden sind 100 % recyclebar Weniger Abfall durch Wiederverwendung autoklavierbarer (121 ºC, 20 min) Tip-Racks mit Nachfüll- oder Bulk-Tips

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen box, Pipettenspitzen Pipettenspitzen einfach Standard-Pipettenspitzen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Paket
€ 12,95*
ab € 64,77*
€ 77,52*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,96*
€ 118,36*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 104,11*
€ 122,27*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.