Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° links Innen, Länge 1000 mm, Höhe 140 mm, Breite 180 mm, Ø 76 mm, verzinkt und gelb pulverbeschichtet (ähnl. RAL 1023), mit schwa...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Artikel-Nr.:
     2102-80_1000WLI
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     80_1000WLI
EAN/GTIN:
     4250912309487
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
CrashStop®, Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° links Innen Länge 1000 mm, Höhe 140 mm, Ø 76 mm, verzinkt und gelb pulverbeschichtet (ähnl RAL 1023), Breite 180 mm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, für Außeneinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,57*
€ 104,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 104,04*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,31*
€ 104,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,19*
€ 111,38*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 139,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.