Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° rechts außen, Länge 1000 mm, Höhe 140 mm, Breite 180 mm, Ø 76 mm, verzinkt und pulverbeschichtet (ähnl. RAL 1023), mit schwarzer...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Artikel-Nr.:
     2102-80_1000WRA
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     80_1000WRA
EAN/GTIN:
     4250912309562
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
CrashStop®, Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° rechts außen Länge 1000 mm, Höhe 140 mm, Ø 76 mm, verzinkt und pulverbeschichtet (ähnl RAL 1023), Breite 180 mm, zum Aufdübeln, für den Innen-und Außeneinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,02*
€ 103,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,44*
€ 103,67*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,27*
€ 103,70*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,07*
€ 110,94*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,43*
€ 138,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.