Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° links Innen, Länge 500 mm, Höhe 140 mm, Breite 180 mm, Ø 76 mm, gelb pulverbeschichtet (ähnl. RAL 1023), mit schwarzer Warnmarki...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Artikel-Nr.:
     2102-80_500WLI_
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     80_500WLI_
EAN/GTIN:
     4250912309456
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
CrashStop®, Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° links Innen Länge 500 mm, Höhe 140 mm, Ø 76 mm, gelb pulverbeschichtet (ähnl RAL 1023), Breite 180 mm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, für den Inneneinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,15*
€ 56,92*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,74*
€ 57,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 58,88*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 47,75*
€ 61,16*
Lager 2102
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,54*
€ 77,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.