Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Wandkühlregal Pinto 150 mit Schiebetüren selbstschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Wandkühlregal Pinto 150 mit Schiebetüren selbstschließend
KBS Wandkühlregal Pinto 150 mit Schiebetüren selbstschließend
Artikel-Nr.:
     2102-825815
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     825815
EAN/GTIN:
     4059395005257
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
kühlregal

Wandkühlregal Pinto 150 mit Schiebetüren selbstschließend


Wandkühlregal Pinto 150, dreiseitig CNS, Seitenteile mit Glaseinsatz, mit Schiebetüren


  • CNS-Seitenteile mit Panorama-Isolierglasscheiben
  • Selbstschließende Schiebetüren aus Isolierverglasung
  • Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Eingebauter Lichtschalter
  • Innenbeleuchtung, separat schaltbar
  • Scannerschienen
  • 3 höhen- und neigungsverstellbare Böden
  • Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
  • Auslagetiefe im Grundboden 540 mm
  • Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
  • Notüberlaufbehälter und separater Heizung
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glasschiebetür
Anzahl der Türen : 2, Glasschiebetüren
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Dreiseitig CNS, Seitenteile Edelstahl mit Glas,
Innenmaterial : CNS, Glas
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +6
Anschlusswert in kW : 0,776
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 265
Serienzubehör : 3 höhen- u. neigungsverstellbare Böden
Geräteart : Wandkühlregal
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Ausstellungsfläche (m²): 2,22
Kühlung : Umluft, /Luftschleier
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 150
Nummer GTIN Nummer : 4059395005257


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kühlregal Wandkühlregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.091,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.355,70*
€ 6.373,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.316,78*
€ 6.326,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.169,27*
€ 6.151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.110,37*
€ 6.081,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.091,39*
€ 6.058,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.