Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Wandkühlregal Dilara 150 mit Schiebetüren selbstschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115016/full/826811-wandkuehlregal-dilara-100-kbs-gastrotchnik-ansicht-2.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115016/full/826811-wandkuehlregal-dilara-100-kbs-gastrotchnik-ansicht-2.png
KBS Wandkühlregal Dilara 150 mit Schiebetüren selbstschließend
Artikel-Nr.:
     2102-826816
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     826816
EAN/GTIN:
     4059395014297
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
kühlregal

Wandkühlregal Dilara 150 mit Schiebetüren selbstschließend


Wandkühlregal Dilara 150, Seitenteile schwarz, LED-Beleuchtung, mit Schiebetüren


  • Isolierte Seitenteile schwarz
  • Selbstschließende Schiebetüren aus Isolierverglasung
  • Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Eingebauter Lichtschalter
  • LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
  • Scannerschienen
  • 4 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
  • Innere gelochte Rückwand aus CNS
  • Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
  • Auslageboden 530 mm tief
  • Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
  • Notüberlaufbehälter und separater Heizung
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glasschiebetür
Anzahl der Türen : 2, Glasschiebetüren
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : ABS Seitenteile schwarz mit Isolierglasscheiben,, Front Stahlblech schwarz
Innenmaterial : Rückwand CNS, Regalböden CNS
Temperatur von C° : +3
Temperatur bis C° : +7
Anschlusswert in kW : 0,776
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 265
Serienzubehör : 4 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden
Geräteart : Wandkühlregal
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Ausstellungsfläche (m²): 2,68
Kühlung : Umluft, /Luftschleier
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 150
Nummer GTIN Nummer : 4059395014297


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kühlregal Wandkühlregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.766,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.990,60*
€ 5.938,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.941,87*
€ 5.880,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.815,97*
€ 5.731,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.766,23*
€ 5.671,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.