Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Drehgestell 3 Roste für SC 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Drehgestell 3 Roste für SC 100
KBS Drehgestell 3 Roste für SC 100
Artikel-Nr.:
     2102-9160001
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9160001
EAN/GTIN:
     4059395075014

Drehgestell 3 Roste für SC 100


Drehgestell mit 3 feststehenden Rosten, Abstand zwischen den Rosten 135 mm


Aussenmaterial : CHR
Innenmaterial : CHR
Bruttogewicht (kg): 1
Geräteart : Zubehör
Nummer GTIN Nummer : 4059395075014
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.