Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Labortiefkühltruhe L60TK100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Labortiefkühltruhe L60TK100
KBS Labortiefkühltruhe L60TK100
Artikel-Nr.:
     2102-916019
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     916019
EAN/GTIN:
     4059395108033
Suchbegriffe:
Labor-Tiefkühltruhe
Labortiefkühltruhe
labor tiefkühltruhe

Labortiefkühltruhe L60TK100


Labortiefkühltruhe bis -60°C


Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Hebedeckel, geschäumte Ausführung
Aussenmaterial : Stahlblech, weiß
Innenmaterial : Aluminium gehämmert
Temperatur von C° : -10
Temperatur bis C° : -60
Anschlusswert in kW : 0,21
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 53
Serienzubehör : Schloss
Zubehör : 999029,999024
Geräteart : Tiefkühltruhe
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Bruttoinhalt (l): 130
Kühlung : Stille
Abtauung : Manuell
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 100
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150
Menge Kältemittel in Gramm : 85, und 9 g
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 3,39
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 1237
Nummer GTIN Nummer : 4059395108033
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Labor-Tiefkühltruhe Labortiefkühltruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.249,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.249,25*
€ 2.676,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.220,80*
€ 2.642,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,67*
€ 2.518,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.050,58*
€ 2.440,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,85*
€ 2.340,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.