Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Panoramavitrine Quad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Panoramavitrine Quad
KBS Panoramavitrine Quad
Artikel-Nr.:
     2102-9160454
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9160454
EAN/GTIN:
     4059395094725
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke

Panoramavitrine Quad


Panoramavitrine mit 4 Edelstahlrosten


  • Für die Präsentation von Kuchen
  • Selbsttragende Glasstruktur mit angedeuteten Rahmen
  • Energiesparende 3 fach Isolierverglasung 4-seitig
  • Energiesparende LED-Beleuchtung an allen 4 Seiten
  • Edelstahlverdampferblende
  • Edelstahlinnenboden
  • 4 Edelstahlroste
  • Separater beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Separater Lichtschalter
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Elektronische Temperaturregelung mit Statusanzeige
  • 3 seitige Edelstahlmaschinenfachblende
  • Automatische Abtauung und beschichtete Tauwasserverdunstungsheizung
  • Griffleiste in die Tür integriert
  • 4 Rollen davon 2 mit Feststellern

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glastür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Glas und Edelstahl 3-seitig
Innenmaterial : Glas, Edelstahl und Kunststoff
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,495
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 172
Serienzubehör : 4 Roste 435 x 505 mm
Zubehör : 812184,812183
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 400
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 90
Geräuschpegel (dB): 54
Nummer GTIN Nummer : 4059395094725


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, Panorama-Vitrine, Panoramavitrine, Showvitrine, panoramavitrine kbs, konditoreivitrine, Konditoreivitrine Kuchen-Theke Kuchen-Vitrine Kuchentheke Kuchenvitrine Pralinentheke Tortentheke Tortenvitrine Panorama-Vitrine Panoramavitrine Showvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.765,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.033,19*
€ 3.609,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.991,23*
€ 3.559,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.869,59*
€ 3.414,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.810,79*
€ 3.344,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.765,09*
€ 3.290,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.