Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Spültisch 1 Becken links mit Aufkantung B 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Spültisch 1 Becken links mit Aufkantung B 120cm
KBS Spültisch 1 Becken links mit Aufkantung B 120cm
Artikel-Nr.:
     2102-91611105
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     91611105
EAN/GTIN:
     4059395017588
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken

Spültisch 1 Becken links mit Aufkantung B 120cm


Spültisch mit Aufkantung, 1 Becken rechts, 120x60x90cm


  • Spültisch mit 1 Becken
  • Beckengröße B x T x H 500 x 400 x 300mm
  • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304)
  • Mit Grundboden
  • Verschweißte Vierkantrohr-Zargenkonstruktion
  • Arbeitsplatte mit Ø 22mm Lochbohrung für Mischbatterie
  • Becken mit hinterer Aufkantung 100mm
  • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-890mm
  • Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 6mm
  • Bodenfreiheit 150mm zum Grundboden bei 850mm Arbeitshöhe
  • Inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur
  • Ohne Siphon
  • Lieferung erfolgt vormontiert

Aufstellart/Montage : Standgerät
Beckenanzahl : 1, links
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Bruttogewicht (kg): 30
Zubehör : 90191001
SWS Planbar : ja
Geräteart : Spültische
Nummer GTIN Nummer : 4059395017588


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spülentisch, Spültisch, kbs spülbecken, gastro spülbecken, spültisch 1 becken, Gastro-Abwaschbecken Gastro-Spülbecken Gastronomie-Abwaschbecken Gastronomie-Spülbecken Gastronomie-Spüle Spülbecken Spülentisch Spültisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,58*
€ 1.169,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,79*
€ 1.157,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,67*
€ 1.086,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,90*
€ 1.037,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,05*
€ 965,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.