Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Topfspüle mit Aufkantung B 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Topfspüle mit Aufkantung B 100cm
KBS Topfspüle mit Aufkantung B 100cm
Artikel-Nr.:
     2102-91700101
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     91700101
EAN/GTIN:
     4059395017403
Suchbegriffe:
Topf-Spülbecken
Topfspülbecken
Topfspüle
kbs topfspülbecken

Topfspüle mit Aufkantung B 100cm



  • Topfspüle
  • 1 Becken
  • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304)
  • Ohne Grundboden)
  • Unterfahrbar
  • Verschweißte Vierkantrohr-Zargenkonstruktion
  • Becken mit hinterer Aufkantung 100mm
  • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-890mm
  • Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 6mm
  • Bodenfreiheit 150mm zum Grundboden bei 850mm Arbeitshöhe
  • Inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur
  • Ohne Siphon
  • Lieferung erfolgt vormontiert

Aufstellart/Montage : Standgerät
Beckenanzahl : 1
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Bruttogewicht (kg): 36
Zubehör : 90191001
SWS Planbar : ja
Geräteart : Spültische
Nummer GTIN Nummer : 4059395017403


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: topfspülbecken, Topf-Spülbecken Topfspülbecken Topfspüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.483,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,53*
€ 2.058,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,95*
€ 2.031,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,70*
€ 1.906,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,08*
€ 1.837,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,44*
€ 1.765,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.