| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-91700103 Herst.-Nr.: 91700103 EAN/GTIN: 4059395017427 |
| |
|
| | |
| Topfspüle mit Aufkantung B 140cm- Topfspüle
- 1 Becken
- Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304)
- Ohne Grundboden)
- Unterfahrbar
- Verschweißte Vierkantrohr-Zargenkonstruktion
- Becken mit hinterer Aufkantung 100mm
- Höhenverstellbare Stollenfüße 850-890mm
- Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 6mm
- Bodenfreiheit 150mm zum Grundboden bei 850mm Arbeitshöhe
- Inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur
- Ohne Siphon
- Lieferung erfolgt vormontiert
Aufstellart/Montage : Standgerät Beckenanzahl : 1 Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304 Bruttogewicht (kg): 50 Zubehör : 90191001 SWS Planbar : ja Geräteart : Spültische Nummer GTIN Nummer : 4059395017427 Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfspülbecken, Topf-Spülbecken Topfspülbecken Topfspüle |
| | |
| |