Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetvitrine / Kühlvitrine
>
Verkaufstheke
>
Verkaufstiefkühltruhe
>
Artikel
Kühltruhe AL40 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-9170048
Hersteller:
KBS
Herst.-Nr.:
9170048
EAN/GTIN:
4059395040654
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Kühltruhe AL40 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln
Lieferung erfolgt Werkseitig als Pluskühlung
Kühlung Temperaturbereich von +2° C bis +8° C
Tiefkühllung Temperaturbereich von -16° C bis -23° C
Umschaltbar mittels Schalter
Geschäumter Schiebedeckel
Schiebedeckel als Ablage nutzbar
Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel
Mit 4 Körben (optional) bestückbar
Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
Stille Kühlung
Umweltfreundliches Kältemittel R600a
Manuelles Thermostat
77 mm Isolierung
4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Nicht WebShop Relevante Kategorien
>
KBS Gastrotechnik
>
Tiefkühltruhen, Kühltruhen und Tiefkühlinseln
Weitere Suchbegriffe:
Tiefkühlinsel
,
Verkaufs-Tiefkühltruhe
,
Verkaufstiefkühltruhe
,
kbs gefriertruhe
,
gefrier truhe
,
Kälte Kühltruhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.874,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.098,59*
€ 2.497,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.070,46*
€ 2.463,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.977,71*
€ 2.353,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,17*
€ 2.290,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.874,44*
€ 2.230,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen