Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltruhe AL60 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltruhe AL60 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln
Kühltruhe AL60 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln
Artikel-Nr.:
     2102-9170068
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9170068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Kühltruhe AL60 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln

  • Lieferung erfolgt Werkseitig als Pluskühlung
  • Kühlung Temperaturbereich von +2° C bis +8° C
  • Tiefkühllung Temperaturbereich von -16° C bis -23° C
  • Umschaltbar mittels Schalter
  • Geschäumter Schiebedeckel
  • Schiebedeckel als Ablage nutzbar
  • Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel
  • Mit 6 Körben (optional) bestückbar
  • Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
  • Stille Kühlung
  • Umweltfreundliches Kältemittel R600a 
  • Manuelles Thermostat
  • 77 mm Isolierung
  • 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.317,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.589,30*
€ 3.081,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.549,80*
€ 3.034,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.427,98*
€ 2.889,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.364,26*
€ 2.813,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.317,08*
€ 2.757,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.