Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Spültisch mit Schiebetüren B 140cm-Becken links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Spültisch mit Schiebetüren B 140cm-Becken links
KBS Spültisch mit Schiebetüren B 140cm-Becken links
Artikel-Nr.:
     2102-91921104
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     91921104
EAN/GTIN:
     4059395017762
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken

Spültisch mit Schiebetüren B 140cm-Becken links


Spültisch mit Unterschrank mit 1 Becken links


  • Spültisch mit 1 Becken
  • Beckengröße B x T x H 500 x 400 x 300mm
  • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304)
  • Mit Grundboden
  • Verschweißte Vierkantrohr-Zargenkonstruktion
  • Arbeitsplatte mit Ø 22mm Lochbohrung für Mischbatterie
  • Becken mit hinterer Aufkantung 100mm
  • Schallgedämmte Schiebetüren
  • Schiebetüren Rollen gelagert
  • Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden
  • Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste
  • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-890mm
  • Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 6mm
  • Bodenfreiheit 150mm zum Grundboden bei 850mm Arbeitshöhe
  • Inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur
  • Ohne Siphon
  • Lieferung erfolgt vormontiert

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 2
Beckenanzahl : 2, links
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Bruttogewicht (kg): 55
Zubehör : 90191002
SWS Planbar : ja
Geräteart : Spülschränke
Nummer GTIN Nummer : 4059395017762


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spülentisch, Spültisch, kbs spülbecken, gastro spülbecken, spültisch 1 becken, Gastro-Abwaschbecken Gastro-Spülbecken Gastronomie-Abwaschbecken Gastronomie-Spülbecken Gastronomie-Spüle Spülbecken Spülentisch Spültisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.168,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,90*
€ 1.519,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,88*
€ 1.495,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,82*
€ 1.424,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,80*
€ 1.400,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,39*
€ 1.390,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.