Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 201 Gefriertruhe Gefrier-Truhe Tiefkühlinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114489/full/922022-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114489/full/922022-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 201 Gefriertruhe Gefrier-Truhe Tiefkühlinsel
Artikel-Nr.:
     2102-922022
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     922022
EAN/GTIN:
     4059395058062
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 201


Tiefkühltruhe mit abgeschrägtem gewölbtem Schiebedeckel


  • Betriebsleuchte
  • Außenmaterial Stahlblech weiß
  • Innenmaterial Aluminium, gehämmert
  • Kältemittel R 290
  • Schiebescheiben mit Kunststoffrahmen ummantelt
  • Analoges Thermometer
  • Manuelles Thermostat
  • Steckschloss
  • Manuelle Abtauung
  • Rückseitiger Tauwasserablauf
  • Rollen innenliegend zur Selbstmontage
  • Stille Kühlung

Breite innen (mm): 600
Tiefe innen (mm): 510
Höhe innen (mm): 560
Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Schiebedeckel, in Glasausführung
Aussenmaterial : Stahlblech, weiß
Innenmaterial : Aluminium, gehämmert
Temperatur von C° : -15
Temperatur bis C° : -23
Anschlusswert in kW : 0,19
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 53
Nettogewicht (kg): 50
Serienzubehör : Rollen, Steckschloss,1 Korb
Zubehör : 6041203,6041375
SWS Planbar : ja
Geräteart : Tiefkühltruhe
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Bruttoinhalt (l): 187
Kühlung : Stille
Abtauung : Manuell
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 60
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 75
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 2,9
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 1059
Geräuschpegel (dB): 52
Nummer GTIN Nummer : 4059395058062


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlinsel, Verkaufs-Tiefkühltruhe, Verkaufstiefkühltruhe, kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Gefrier-Truhe Gefriertruhe Tiefkühl-Truhe Tiefkühltruhe Tiefkühlinsel Verkaufs-Tiefkühltruhe Verkaufstiefkühltruhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,11*
€ 576,29*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,38*
€ 971,39*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,39*
€ 1.155,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,15*
€ 1.148,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,69*
€ 1.105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,44*
€ 1.064,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,38*
€ 997,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
921022
ab € 439,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.