Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 2500x800x722-1022 mm - AU7147.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/4320/full/universal-standard-grund-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/4320/full/universal-standard-grund-1.jpg
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 2500x800x722-1022 mm - AU7147.7035
Artikel-Nr.:
     2102-AU7147.7035
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU7147.7035
EAN/GTIN:
     4045916140880
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in lichtgrau RAL 7035, 2500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 600 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 2500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.


*: Gesamtmaße: B x T x H = 2500 x 800 x 722-1022 mm
*: Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung 600 kg
*: €ußerst stabiles und langlebiges selbsttragendes Stahlrahmengestell
*: Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und stabile 60 mm hohe Zargen
*: Hochwertige Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.
*: Stufenlose Klemmschrauben- Häheneinstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke
*: Kunststoff-Tischplatte, lichtgrau 22 mm stark
*: 6 mm Gummischuhe zur Schonung des Bodenbelags
Artikelfarbe: lichtgrau RAL 7035
Breite: 2500mm
Höhe: 722-1022mm
Tiefe: 800mm
Tragkraft: 600kg
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, Arbeitstisch Arbeitstische Arbeitstisch Grundtisch Grund-Arbeitstisch Grundtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,17*
€ 780,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,95*
€ 774,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,77*
€ 755,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,10*
€ 728,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,27*
€ 671,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.