Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Arbeitstisch Grundtisch
>
Artikel
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 2500x1000x722-1022 mm - AU7151.7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-AU7151.7035
Hersteller:
Manuflex
Herst.-Nr.:
AU7151.7035
EAN/GTIN:
4045916138849
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Der Arbeitstisch
UNIVERSAL
Spezial in lichtgrau RAL 7035, 2500 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das
selbsttragende Stahlrahmengestell
. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 600 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.
Das
selbsttragende Gestell
besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.
Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 2500 mm breit und 1000 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.
*: Gesamtmaße: B x T x H = 2500 x 1000 x 722-1022 mm
*: Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung 600 kg
*: €ußerst stabiles und langlebiges selbsttragendes Stahlrahmengestell
*: Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und stabile 60 mm hohe Zargen
*: Hochwertige Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035
*: Stufenlose Klemmschrauben-Häheneinstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke
*: Melamin-Tischplatte, lichtgrau 22 mm stark
*: 6 mm Gummischuhe zur Schonung des Bodenbelags
Artikelfarbe: lichtgrau RAL 7035
Breite: 2500mm
Höhe: 722-1022mm
Tiefe: 1000mm
Tragkraft: 600kg
... >
Nicht WebShop Relevante Kategorien
>
Arbeitstisch
>
Arbeitstisch-Werkbänke-Arbeitshilfen-Spezial
Weitere Suchbegriffe:
Grundtisch
,
arbeitstisch höhenverstellbar manuflex
,
manuflex grundtisch
,
grundtisch melamin
,
Arbeitstisch Arbeitstische Arbeitstisch Grundtisch Grund-Arbeitstisch Grundtisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,99*
€ 725,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,92*
€ 715,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,88*
€ 698,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,05*
€ 675,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,44*
€ 627,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen