| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-CEMO-10345 Herst.-Nr.: CEMO-10345 EAN/GTIN: 4052886329610 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Raumcontainer mit natürlicher Belüftung Typ SRC 3.1N, verzinkt, Türposition Längsseite, Auffangvolumen 1000 l, Außenmaße: 298,5 x 235 x 241cm Sicherheits-Raumcontainer bieten als begehbare Lager eine kompakte Lösung zur Lagerung von Gefahrstoffen. Die Typen-Reihe SRC W sichert die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten. Die Typen-Reihe SRC N mit natürlicher Belüftung erfüllt die Anforderungen an die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Zur Lagerung brennbarer Stoffe im Freien müssen Gefahrstofflager nicht feuerbeständig sein, wenn ein ausreichender Sicherheitsabstand von mindestens 10 Metern zu Gebäuden eingehalten werden kann oder eine vorhandene Gebäudeaußenwand feuerbeständig (F 90 gemäß DIN 4102) ausgeführt ist oder eine technische oder natürliche Belüftung für den erforderlichen Luftwechsel sorgt. Die Typen-Reihe SRC TB mit Wärmeisolierung ist ausgelegt auf die Lagerung von temperaturempfindlichen Stoffen. Zum Schutz vor Frost und Kälte. Betriebsmittel und Rohstoffe werden in Verbindung mit einer Heizung (Zubehör) gegen Kälte geschützt. Wärmeisolierung aus 45 mm PU-Dämmung und beidseitiger Verkleidung aus verzinktem Stahlblech. Die Typen-Reihe SRC TA mit Thermoisolierung für brennbare Flüssigkeiten. Containeraufbau: Fertig montierte Ausführung aus verzinktem Stahlblech. Auswählen können sie dis am besten in einem Gespräch mit unseren Beratern Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapezprofilen. Alternativ verzinkt und grundlackiert (RAL 5002 ultramarinblau, andere RAL-Farben auf Wunsch). Wand, Dach und Bodenprofile aus starkem Stahlblech. Auffangwanne aus Stahl feuerverzinkt, Stellebene mit herausnehmbaren Gitterrosten (Belastung 1000 kg/m²). Große, einflügelige Tür (Breite 1294 mm), für einfache Hand habung. Begehbares Dach (ausgelegt für 125 kg/m² Schneelast) und Entwässerung über innenliegende Regenrinnen. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.5-229. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit des Beratungsgesprächs: - Containergröße und zu lagernde Medien - Ausstattungsmöglichkeiten - Anordnung der Türen (Langseite oder Kurzseite) - Endladungsmöglichkeit an Verwendungsstelle (standardmäßig Entladung durch Kunde) - Anforderung an bauseitiger Vorbereitung (z.B. Fundamentplan) Bitte größenbedingte Besonderheiten beachten: z.B. Mittelstützen, Beschränkungen zur Türposition Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |