Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO GFK-Auffwangwanne 65 ohne Zulassung (PG-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO GFK-Auffwangwanne 65 ohne Zulassung (PG-9)
CEMO GFK-Auffwangwanne 65 ohne Zulassung (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-10381
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-10381
EAN/GTIN:
     4052886328811
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Auffangwanne 65 mit verzinktem Stahlgitterrost, ohne Zulassung, Außenmaße: 82 x 42 x 24 cm
GFK ist ein universell einsetzbarer Werkstoff für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe. Die duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung ergeben ein gutes Brandverhalten und eine hohe chemische Beständigkeit. GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf dem Boden aufgestellt werden. Die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben. Fahrbare Auffangwannen aus GFK - feuerverzinkter Gitterrost - feuerverzinktes Fahrgestell mit Rammschutz - problemloses Positionieren durch 2 Lenk- und Bockrollen (Ø Rollen 12,5 cm) sowie Schiebebügel GFK-Auffangwannen Typ RC ohne Zulassung - hergestellt aus glasfaserverstärktem Kunststoffrecyclat - geeignet als Auffangwanne für nichtwassergefährdende Stoffe oder dort, wo keine Zulassung erforderlich ist
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 161,65*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 130,17*
€ 162,20*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,23*
€ 170,86*
€ 4,95*
ab € 149,81*
€ 185,73*
Lager 2102
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,47*
€ 204,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.