| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-CEMO-10438 Herst.-Nr.: CEMO-10438 EAN/GTIN: 4052886362815 |
| |
|
| | |
| Basis-Set - elektrische Fasspumpe, Tauchtiefe 1.000 mm, bestehend aus: Motor P310-A-230, 520 W, Pumpwerk DL-PP-A-Niro, 2 m PVC-Schlauch, verstärkt DN 10, Zapfpistole PP/FPM/Niro, Förderstrom 100 l/min, Druck 0,6 bar, Dichte 1,3 kg/l, Viskosität 300 mPas Komplette Pumpensets für ihre flüssigen Chemikalien - Motor 230 VAC - ex-geschützte Ausführung lieferbar - dichtungsloses Pumpwerk mit stabiler 8 mm-Antriebswelle ohne Führungsrohr - robust, keine Toträume, leicht zu reinigen - kurzer Trockenlauf möglich - Schnellverschlusskupplung für sekundenschnelle Ankopplung mit stabiler Bogenzahnkupplung, unempfindlich gegen Verschmutzung und aggressive Umgebung - in jedem Set enthalten: Fassadapter aus PP, 2" AG und Wandhalterung zur Aufbewahrung Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.101,76* | € 1.236,73* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.371,33* | € 1.537,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|