Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium (PG-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium (PG-4)
CEMO DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium (PG-4)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-10814
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-10814
EAN/GTIN:
     4052886360644
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
Diesel-Tankstelle
DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium, Cematic 72, 230 V, Außenmaße: 130 x 115 x 130 cm
DT-Mobil PRO COMBI Ausführungen PE: - mit Innentank für Diesel aus Polyethylen**** Ausführungen ST: - mit Innentank für Diesel aus 3 mm Stahlblech lackiert - Zulassung zeitlich unbegrenzt Ausführungen Basic: - leistungsfähige Elektropumpe - 4 m Befüllschlauch DN 25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter) - Automatik-Zapfpistole Ausführungen Premium: - leistungsfähige Elektropumpe - Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25 - Zähler K33 - Filter mit Wasserabscheider - Automatik-Zapfpistole Ausnahme: Zähler K 24 bei Ausführung DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium Ausführungen Premium Plus: - leistungsfähige Elektropumpe - Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25 - Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMO 10“ für bis zu 250 Benutzer, inkl. 5 Benutzerschlüssel und 1 Masterschlüssel, Modem für Datenfernübertragung, GPS-Funktion - Filter mit Wasserabscheider - Automatik-Zapfpistole Zusatztank für AdBlue / DEF / ARLA 32: - aus Polyethylen - Elektropumpe CENTRI SP30 - 5 m Befüllschlauch - Automatik-Zapfpistole Pumpen: - Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min*** - Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min*** - Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min***
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.390,81*
€ 5.476,71*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.646,55*
€ 5.732,45*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 5.856,45*
€ 5.942,35*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.732,45*
€ 6.821,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.709,03*
€ 6.793,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.662,17*
€ 6.737,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.646,55*
€ 6.719,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.