Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Umweltschrank 15/20 mit Schiebetüren (PG-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Umweltschrank 15/20 mit Schiebetüren (PG-9)
CEMO Umweltschrank 15/20 mit Schiebetüren (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-11012
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-11012
EAN/GTIN:
     4052886369593
Suchbegriffe:
Umweltschrank
umweltschrank
Umweltschrank 15/20 mit Schiebetüren, Lieferumfang: 2 x Bodenauffangwanne 30 l, 6 x Wannenboden à 20 l und Mitteltrennwand, Gesamtmaße cm (b x t x h): 150 x 50 x 195, Tragfähigkeit je Ebene 65 kg, Gewicht ca. 150 kg
Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von wasser- und umwelt­gefährdenden Stoffen in Gebäuden gemäß TRGS 510. Umweltschrank mit Schiebetüren (und zugelassen gemäß StawaR) - ideal für Platzverhältnisse, in denen es eng zugeht - jede Schiebetüre ist auf Rollen gelagert und damit einhändig zu bedienen - alle Lagerebenen sind als Wannenböden gefertigt - höhenverstellbare Lagerebenen - alle Wannen verzinkt Umweltschrank mit Vollauszügen (und zugelassen gemäß StawaR) - ausziehbare verzinkte Wannenböden ermöglichen besten Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde und Behälter - serienmäßig mit Sperrsicherung, damit nicht mehr als ein Wannenauszug gleichzeitig offen stehen kann - alle Wannen verzinkt Umweltschrank als Ausführung Kanisterschrank (und zugelassen gemäß StawaR) - Abfüllen direkt aus dem eingelagerten Kanister (bis zu 15 Kanister) - die Bodenauffangwanne kann gleich­zeitig mit der Kanisterebene heraus­gezogen werden, um ein Verschütten beim Abfüllen aufzufangen - die Kanisteraufnahme ist für die meisten gängigen Bauarten geeignet - serienmäßig mit Sperrsicherung, damit die Bodenauffangwanne nicht mit mehr als einer Kanisterebene gleichzeitig offen stehen kann - alle Einbauten lackiert in RAL 7035 - Bodenauffangwanne verzinkt
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.442,92*
€ 1.595,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.505,22*
€ 1.662,49*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.841,39*
€ 1.998,23*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.998,23*
€ 2.377,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,98*
€ 2.331,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.879,57*
€ 2.236,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,10*
€ 2.205,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.841,39*
€ 2.191,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.