| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-CEMO-11014 Herst.-Nr.: CEMO-11014 EAN/GTIN: 4052886369609 |
| |
|
| | |
| Kanisterschrank 10/20, Lieferumfang: 1 x Bodenauffangwanne 30 l, 1 x Fachboden und 3x Kanisterebene, Gesamtmaße cm (b x t x h): 100 x 55 x 195, Tragfähigkeit je Ebene: Kanisterebene: 70 kg, Fachboden: 45 kg, Gewicht ca. 125 kg Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von wasser- und umweltgefährdenden Stoffen in Gebäuden gemäß TRGS 510. Umweltschrank als Ausführung Kanisterschrank (und zugelassen gemäß StawaR) - Abfüllen direkt aus dem eingelagerten Kanister (bis zu 15 Kanister) - die Bodenauffangwanne kann gleichzeitig mit der Kanisterebene herausgezogen werden, um ein Verschütten beim Abfüllen aufzufangen - die Kanisteraufnahme ist für die meisten gängigen Bauarten geeignet - serienmäßig mit Sperrsicherung, damit die Bodenauffangwanne nicht mit mehr als einer Kanisterebene gleichzeitig offen stehen kann - alle Einbauten lackiert in RAL 7035 - Bodenauffangwanne verzinkt Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.554,06* | € 1.759,97* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.586,98* | € 1.784,06* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.938,16* | € 2.165,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|