Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Gefahrstoffregal 13/5 mit Wannenböden (PG-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Gefahrstoffregal 13/5 mit Wannenböden (PG-9)
CEMO Gefahrstoffregal 13/5 mit Wannenböden (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-11183
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-11183
EAN/GTIN:
     4052886409923
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Gefahrstoffregal 13/5 mit Wannenböden, GrundfeldGesamtmaße (b x t x h): 136 x 53,5 x 200 cm, Fachmaße (b x t): 130 x 50cm, 4 x Fachbodenwanne, verzinkt, Auffangvolumen: 4 x 33 l
Platzsparende Lagermöglichkeit für Stoffe aller Wassergefährdungsklassen - verzinkter Stahl für Regal, Wannen und ggf. Gitterroste - beidseitige Bedienung möglich - 200 kg Fachlast je Ebene - 1600 kg Flächenlast pro Regalsystem - höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm - zusätzliche Wandbefestigung je nach Bedarf (nicht zwingend notwendig) - erweiterbare Lagerkapazität durch Ergänzung des Grundfelds um Erweiterungseinheiten - schnelle Steckmontage der angelieferten Elemente Variante mit Wannenböden: 4 Lagerebenen mit Wannenböden - getrennte Lagerung verschiedener Stoffe je Lagerebene - Wannenboden je Lagerebene - alle Lagerebenen können durch Einstellgitterrost (Zubehör) mit vollem Auffangvolumen genutzt werden Variante mit Gitterrost-Ebenen 4 Lagerebenen mit Gitterrosten - 3 Ebenen mit Gitterrosten - unterste Ebene mit Wanne - unterste Lagerebene kann durch Einstellgitterrost (Zubehör) mit vollem Auffangvolumen genutzt werden
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wannenboden, gebinderegal cemo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 790,90*
€ 900,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,86*
€ 975,47*
Frei Haus
ab € 1.056,78*
€ 1.190,92*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,37*
€ 1.197,01*
€ 4,95*
ab € 1.081,22*
€ 1.225,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,01*
€ 1.424,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,95*
€ 1.416,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,45*
€ 1.317,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,95*
€ 1.285,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,37*
€ 1.253,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.