| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-CEMO-11321 Herst.-Nr.: CEMO-11321 EAN/GTIN: 4052886415597 |
| |
|
| | |
| CEMO CUBE Dieseltank Outdoor Premium Plus 20 SIM, 1.500 l, mit Elektopumpe 230 V 56 l/min, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem "CMO 10" für bis zu 999 Benutzer, GPS-Funktion, Modem für Tankdatenübertragung und mit einem Klappdeckel.Außenmaße: 120 x 115 x 180 cm Dieseltankanlage, Komplettstation Outdoor Premium Plus mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510 - mit integrierter Auffangwanne - mit optischer Leckageanzeige - Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber - Entlüftungskappe - Füllstandsanzeiger - Entnahmeleitung - Elektropumpe 230 V / 72 l/min * - Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMO 20“ für bis zu 999 Benutzer - inkl. 5 Benutzerschlüssel und 1 Masterschlüssel - Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch - Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter - mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien - komplett montiert - Zugang über PIN-Code - Kilometerstandsangabe/Betriebsstundenangabe - elektronischer Füllstandsanzeiger - GPS-Funktion - Modem für Tankdatenübertragung * Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann. Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.798,64* | € 6.182,93* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.030,11* | € 7.448,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|