Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO DT-Mobil PRO ST 980 Premium Plus SIM (PG-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO DT-Mobil PRO ST 980 Premium Plus SIM (PG-4)
CEMO DT-Mobil PRO ST 980 Premium Plus SIM (PG-4)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-11408
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-11408
EAN/GTIN:
     4052886443569
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
DT-Mobil PRO ST 980 Premium Plus SIM, Bipump 12 V, Außenmaße (l x b x h): 130 x 115 x 130 cm
DT-Mobil PRO ST 980 Premium Plus SIM DT-Mobil PRO ST - mit Innentank für Diesel aus 3 mm Stahlblech lackiert - Zulassung zeitlich unbegrenzt Ausführungen Basic: - leistungsfähige Elektropumpe - 4 m Befüllschlauch DN 25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter) - Automatik-Zapfpistole Ausführungen Premium: - leistungsfähige Elektropumpe - Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25 - Zähler K33 - Filter mit Wasserabscheider - Automatik-Zapfpistole Ausführungen Premium Plus: - leistungsfähige Elektropumpe - Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25 - Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMO 10“ für bis zu 250 Benutzer, inkl. 5 Benutzerschlüssel und 1 Masterschlüssel - Filter mit Wasserabscheider - Automatik-Zapfpistole Ausführungen Premium Plus SIM: wie Premium Plus, zusätzlich mit: - Modem für Datenfernübertragung - GPS-Funktion - elektronische Inhaltsanzeige Pumpen: - Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min*** - Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min*** - Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min*** - Handpumpe 60 l/min*** *** Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann. **** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kombinations-IBCs mit Kunststoffinnentank für Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist. Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten Ihnen diesen Tanktauschservice an.
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.394,24*
€ 8.814,77*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 8.380,61*
€ 8.814,79*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.814,77*
€ 10.489,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.744,93*
€ 10.406,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.494,69*
€ 10.108,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.394,24*
€ 9.989,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.