| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-CEMO-11626 Herst.-Nr.: CEMO-11626 EAN/GTIN: 4052886444962 |
| |
|
| | |
| CEMO DT-Mobil Easy Pick-up 210 L, CAS ohne Akku und Ladegerät, kpl. CENTRI SP 30, 18 V, AVZ und Klappdeckel.Außenmaße: 118 x 79 x 45 cm Die optimale Lösung für den Transport mit dem Pick-up. Gesamthöhe 45 cm. Passt unter die Abdeckung der Ladefläche. Mit Spanngurtführung für seitliche Pritschenbefestigung. DT-Mobil Easy zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c) Behälter: Pick-up 210l, Polyethylen, einwandig Zapfpistolenhalter integriert Füllstutzen integriert integrierte Belüftung mit Druckentlastung integrierte Staplertaschen und Tragegriffe integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes Pumpe, montiert: Elektropumpe CENTRI SP30, 30l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4m Befüllschlauch DN19 und 4m Elektrokabel oder CAS-Akku Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Niedervolt-Druckwasserpumpen, Niedervolt-Durchlaufpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, cemo dieseltankanlage, batteriehalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 789,13* | € 878,27* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 931,61* | € 1.035,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|