Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Transfer-Trolley Blue 130 l mit Tauchpumpe ohne Akku (PG-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Transfer-Trolley Blue 130 l mit Tauchpumpe ohne Akku (PG-4)
CEMO Transfer-Trolley Blue 130 l mit Tauchpumpe ohne Akku (PG-4)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-11675
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-11675
EAN/GTIN:
     4052886451724
Suchbegriffe:
AdBlue-Trolley
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
Batteriehalter
Batteriehalterung
Transfer-Trolley Blue 130 l mit Tauchpumpe, Automatik-Zapfpistole, ohne Akku.Maße: 50 x 75 x 101 cm
Transfer-Trolley Blue - Für den innerbetrieblichen komfortablen und sicheren Transport von AdBlue vom Lager zum Fahrzeug - Mobil und kabellos - Behälter 130 l aus hochwertigem Polyethylen mit integrierten Handgriffen - Niedriger Schwerpunkt - Durch den integrierten Pumpensumpf ist eine fast 100 %ige Entleerung des Behälters möglich - Ausgestattet mit 4 Lenkrollen ø 100 mm aus Gummi (2 Lenkrollen mit Dreh- und Lenkstopp) - Ausgestattet mit Tauchpumpe, ca. 25 l/min, 2 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfpistole - Geeignet für Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen sowie aktuelle Pkw. Nicht geeignet für ältere Pkw, die nur mit reduziertem Volumenstrom getankt werden dürfen. Den maximal zulässigen Volumenstrom finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,34*
€ 845,64*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 727,20*
€ 845,66*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,64*
€ 1.006,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,14*
€ 1.004,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,74*
€ 973,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,72*
€ 935,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,34*
€ 867,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.