Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Wannenboden für Sicherheitsschrank 12/20 FWF 90 (PG-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Wannenboden für Sicherheitsschrank 12/20 FWF 90 (PG-9)
CEMO Wannenboden für Sicherheitsschrank 12/20 FWF 90 (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-11718
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-11718
EAN/GTIN:
     4052886358337
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank Wannenboden
Brandschutztresorwannenboden
Wannenboden Brandschutztresor
Wannenboden für Sicherheitsschrank
Wannenboden für Sicherheitsschrank 12/20 FWF 90 F-SAFE
Zubehör für Sicherheitsschränke FWF 90 F-SAFE mit GS- und CE-Zeichen - Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten - einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial, Sandwich- Rückwand mit Be- und Entlüftung - im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, DN 100 mm - einflügliger Schrank mit hydraulischem Türschließer mit integrierter Feststellanlage (thermisch auslösend) - zweiflügelige Schränke mit freilaufenden Türen, thermisch induzierter Verschluss im Brandfall - Erdung zur Vermeidung von Zündgefahren durch elektrostatische Aufladung - höhenverstellbare Füße von innen ausrichtbar - mit abnehmbarer Sockelblende, daher unterfahrbar Variante mit Wannenböden - 3 höhenverstellbare Wannenböden aus Stahlblech gepulvert in RAL 7035, Tragkraft 75 kg (Rastermaß 32 mm) - eine Bodenwanne aus Stahlblech gepulvert in RAL 7035 mit Lochblecheinlage - auf Anfrage auch größerer Fassschrank erhältlich Variante mit Vollauszügen - Vollauszüge zur Lagerung von Kleingebinde (Tragkraft 65kg)
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.