Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO CEMO TransferTrolley KSS (Kühlschmierstoffe) 130 l CAS (PG-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO CEMO TransferTrolley KSS (Kühlschmierstoffe) 130 l CAS (PG-4)
CEMO CEMO TransferTrolley KSS (Kühlschmierstoffe) 130 l CAS (PG-4)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-11857
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-11857
EAN/GTIN:
     4052886455401
CEMO TransferTrolley KSS 130 l CAS, ohne Akku und LadegerätAußenmaße: 75 x 75 x 101 cm
Wie kommt bei Ihnen die Emulsion vom Mischer zur Maschine? So einfach, sicher und sauber kann Nachfüllen sein! Immer saubere Emulsion. Geschlossener lichtundurchlässiger Tank aus Polyethylen mit integrierten Schiebegriffen. Großer Schraubdeckel mit Be-/Entlüftung zum einfachen Nachfüllen und Reinigen Niederer Schwerpunkt und sicherer Stand Vier große Lenkrollen aus Kunststoff D = 125 mm zum einfachen Manövrieren. Die beiden hinteren mit Feststellbremse. Die Kunststoff-Räder sammeln keine Späne am Boden auf. Pumpensumpf mit Restauslauf und Kugelhahn für nahezu 100 %ige Entleerung. Leise Tauchpumpe mit ca. 30 l/min Förderleistung. 2 m Schlauch mit Zapfventil. Herausnehmbarer Tropfbehälter im Zapfpistolenhalter Total mobil. Keine Kabel und Schläuche auf dem Boden, die vom Stapler beschädigt werden oder zur Stolperfalle werden. CAS-Akku 4 Ah reicht für ca. fünf Füllungen. Alle Materialien beständig gegen KSS-Emulsion
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,43*
€ 1.117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,19*
€ 1.114,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,15*
€ 1.074,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,27*
€ 1.032,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,80*
€ 958,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.