Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
CEMO CEMO EASY mobil Combi 440/50 l CAS, ohne Akku und Ladegerät (PG-4)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-CEMO-11860
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
CEMO-11860
EAN/GTIN:
4052886455036
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
CEMO EASY mobil Combi 440/50 l CAS, ohne Akku und LadegerätAußenmaße: 118 x 80 x 85 cm
Easy mobil Combi zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) einwandige, leichte Kunststoffbehälter aus Polyethylen. 440 l für Diesel und 50 l für AdBlue. integrierte Belüftung mit Überdruckventil integrierte Staplertaschen und Tragegriffe integrierte Vertiefungen zur Ladungssicherung mit Ratschen-Zurrgurt Klappdeckel zum Schutz vor Schmutz und Witterung CAS Li-Ion 18 V Akkusystem. Für jede Pumpe ein separater Akkuhalter. Akkus und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und finden Sie bei Bedarf beim Zubehör. Dieselpumpe Cematic 3000/18, ca. 40 l/min, mit 4 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfpistole. Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue, ca. 25 l/min, mit 4 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfpistole
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Lager 2102
>
Transport und Aufbewahrung
>
Transport und Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe:
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
ladegerät li-ion
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.732,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,69*
€ 2.221,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,23*
€ 2.201,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.793,98*
€ 2.134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,21*
€ 2.095,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,13*
€ 2.061,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen