Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO CEMO Schmierstofftrolley 60 l CAS, mit 4 Ah Akku und Ladegerät (PG-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO CEMO Schmierstofftrolley 60 l CAS, mit 4 Ah Akku und Ladegerät (PG-4)
CEMO CEMO Schmierstofftrolley 60 l CAS, mit 4 Ah Akku und Ladegerät (PG-4)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-11869
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-11869
EAN/GTIN:
     4052886455173
CEMO Schmierstofftrolley 60 l CAS mit Elektropumpe, CAS 4 Ah Akku, Ladegerät und Ölabgabepistole, Maße (cm): 90 x 53 x 38
Die bewährten Trolleys sind jetzt auch mit CAS Akkusystem erhältlich. Professionelles System mit längerer Akkulaufzeit. Die praktische Lösung zum Befüllen der Fahrzeuge im Einsatz auf der Baustelle oder auf dem Feld. für den Transport und die unabhängige Befüllung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen (kein Gefahrgut nach ADR) mit einer Viskosität bis max. 2.000  cSt. Behälter aus Polyethylen mit Handgriff und Tragegriffen Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung Saugleitung mit Absperrhahn zum Verschließen des Tanks beim Transport geländegängige große Räder ausgestattet mit selbstansaugender Zahnradpumpe, 6 l/min, max. Förderdruck 5 bar 2,7 m Zapfschlauch
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,68*
€ 1.660,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,14*
€ 1.644,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,22*
€ 1.563,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,81*
€ 1.511,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,76*
€ 1.441,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.