Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO CEMO DT MOBIL Easy 620 l mit Elektropumpe 12 V (PG-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO CEMO DT MOBIL Easy 620 l mit Elektropumpe 12 V (PG-4)
CEMO CEMO DT MOBIL Easy 620 l mit Elektropumpe 12 V (PG-4)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-11923
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-11923
EAN/GTIN:
     4052886473252
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
cemo elektrische fasspumpe
DT MOBIL Easy 620 l mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min und Automatik-Zapfpistole, Maße: 118 x 80 x 103 cm, Gewicht: 48 kg
DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung Zugelassen für den Transport nach ADR Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b). Komplett montiert. Behälter: 620 l Polyethylen, einwandig mit Klappdeckel mit Kranösen Zapfpistolenhalter integriert Füllstutzen integriert integrierte Belüftung mit Druckentlastung integrierte Staplertaschen und Tragegriffe integrierte Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes Pumpe, montiert: selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V bzw. 24 V DC, 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole bzw. Zapfventil, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel *** Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Danach ist die Größe 200 l noch zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c).
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: akkupumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.546,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,66*
€ 2.060,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,53*
€ 2.042,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,84*
€ 1.951,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,03*
€ 1.894,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,11*
€ 1.839,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.