Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Sicherheitsschrank PROline 12/20 Typ 90 (PG-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Sicherheitsschrank PROline 12/20 Typ 90 (PG-9)
CEMO Sicherheitsschrank PROline 12/20 Typ 90 (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-11975
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-11975
EAN/GTIN:
     4052886471487
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Sicherheitsschrank PROline 12/20 Typ 90, 3 x Wannenboden, 1 x Bodenwanne mit Lochblecheinlage, Außenmaße: 120 x 60 x 195 cm, Innenmaße: 105 x 49 x 166 cm, Auffangvolumen: 66 l, Gewicht: 450 kg
Erfüllt den neusten Stand der DIN EN 14470-1 90 Minuten Feuerwiderstand für Gebinde bis 30 Liter / 60 Liter (Best.-Nr. 11975) sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffschutz Verriegelung bei Schließen der Türe im Brandfall selbstschließende Türen serienmäßige Türfeststellung in geöffnetem Zustand Sicherheitsplus: Auflastnachweis für Gewichtskraft des Ventilators auf der Schrankdecke höhenverstellbare Wannenboden Tragkraft 75 kg, Rastermaß 32 mm zum Anschluss an technische Lüftung, Durchmesser der Entlüftungsöffnung DN75 Unterfahrbarkeit, höhenverstellbare Füße, abnehmbare Sockelblende Erdungsanschluss an der Schrankaußenseite zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung optional: Kabeldurchführung für z.B. Installation von Messtechnik Schrankkorpus in grau, Türen in RAL 2008/Orange (weitere Farben auf Anfrage)
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.716,61*
€ 2.951,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.163,17*
€ 3.471,73*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.648,03*
€ 3.907,65*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.907,65*
€ 4.650,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.874,84*
€ 4.611,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.736,72*
€ 4.446,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.669,67*
€ 4.366,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.648,03*
€ 4.341,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.