Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Fassregal 360 mit GFK-Auffangwanne 150l mit Fassauflagen für 6 x 60 l Fässer und/oder Kleingebinde (PG-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Fassregal 360 mit GFK-Auffangwanne 150l mit Fassauflagen für 6 x 60 l Fässer und/oder Kleingebinde (PG-9)
CEMO Fassregal 360 mit GFK-Auffangwanne 150l mit Fassauflagen für 6 x 60 l Fässer und/oder Kleingebinde (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-7642
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-7642
EAN/GTIN:
     4052886117200
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Fassauflage für Fassregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Typ 360 mit GFK-Auffangwanne 150 l und Fassauflagen für 6 x 60 l Fässer und Kleingebinde, Gesamtmaße: 132 x 80 x 130 cm
Für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden. Alle Fassregale sind komplett feuerverzinkt und besitzen eine absolut korrosionsfeste GFK-Auffangwanne für einen langfristigen, sicheren Einsatz. Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf dem Boden aufgestellt werden. Die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben. Die verschiedenen Regalvarianten ermöglichen, auch für die unterschiedlichsten Gebinde und Behälter, das Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne. Damit ist eine optimale Anpassung an die jeweiligen betrieblichen Bedingungen gewährleistet. Die Lieferung erfolgt platzsparend in Einzelteilen, die leicht und schnell montierbar sind. Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin.
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 513,46*
€ 590,28*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,11*
€ 598,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,41*
€ 600,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,27*
€ 617,37*
Lager 2102
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,38*
€ 732,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,74*
€ 871,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,98*
€ 857,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,66*
€ 834,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,55*
€ 816,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,38*
€ 789,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7800
ab € 36,47*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 19,83*
Zubehör
CEMO
6817
ab € 107,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.