Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Auffangwanne aus Stahl Typ SW8 verzinkt (PG-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Auffangwanne aus Stahl Typ SW8 verzinkt (PG-9)
CEMO Auffangwanne aus Stahl Typ SW8 verzinkt (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-7693
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-7693
EAN/GTIN:
     4052886123232
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne aus Stahl Typ SW8 mit Gitterrost, verzinkte Ausführung, Belastung 3200 kg, Auffangvolumen 205 l, Kapazität 8 Fässer à 200 l, Außenmaße: 239 x 121 x 21 cm
Auffangwanne aus Stahl Typ SW8 verzinkt, mit Gitterrost Auffangwannen aus Stahl bieten Sicherheit bei der Lagerung von wassergefährdenden sowie brennbaren Stoffen (bisher AI*, AII, AIII und B). Alle SW-Auffangwannen sind mit feuerverzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten ausgestattet. Unterschiedliche Varianten bieten für jede Anwendung die richtige Lösung. Mit Baumusterprüfung. Auffangwannen mit 100 mm Bodenfreiheit für allseitige Unterfahrbarkeit. * Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten. (Brandschutz, Ex-Schutz).
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.030,52*
€ 1.188,05*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,43*
€ 1.296,88*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,88*
€ 1.543,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,84*
€ 1.527,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,27*
€ 1.449,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,39*
€ 1.399,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,43*
€ 1.333,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.