| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-CEMO-7747 Herst.-Nr.: CEMO-7747 EAN/GTIN: 4052886083468 |
| |
|
| | |
| DT-MOBIL 600 l, einwandig, feuerverzinkt, mit abschließbarem Pumpenschrank komplett montiert (o. Pumpe usw.), Maße: 95 x 95 x 177 cm Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude, Zulassung zeitlich unbegrenzt - zugelassen nach ADR zum Transport - Inhalt 400, 600 oder 980 Liter, somit unter der Freigrenze von 1000 Litern laut ADR Kapitel 1.1.3.6.3. - lackiert oder verzinkt - mit zwei Kranösen - Staplertaschen - Schutzring für Pumpenanlage - Peilstab - Entnahmeleitung R 1", absperrbar - Entlüftungsleitung R 1½", verschließbar - Befüllstutzen R 2", verschließbar - DT 980 mit Grenzwertgeber Doppelwandige Ausführung: - auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen - zugelassen in Wasserschutzgebieten* - verzinkt oder lackiert (ab 5 Stück in Firmenfarbe möglich) - mit Leckanzeigegerät Einwandige Ausführung: Bei Verwendung in Wasserschutzgebieten ist eine Auffangwanne vorzusehen - verzinkt oder lackiert (ab 5 Stück in Firmenfarbe möglich) - Wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b). CEMO bietet hierzu Sachkundigen-Lehrgänge an Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.957,48* | € 3.136,18* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.013,48* | € 3.188,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.041,94* | € 3.227,55* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.290,96* | € 3.485,84* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.572,76* | € 3.748,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|