Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Elektropumpe CUBE 70 MC 50 (PG-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Elektropumpe CUBE 70 MC 50 (PG-4)
CEMO Elektropumpe CUBE 70 MC 50 (PG-4)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-7853
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-7853
EAN/GTIN:
     4052886249994
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
elektro hydraulikpumpe
Elektropumpe CUBE 70 MC 50, 230 V, ca. 70 l/min (selbstansaugend) mit elektrischem Durchflusszähler, 50 Benutzercodes, Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch im Schutzkasten montiert, ohne Saugschlauch
CUBE-Pumpen - selbstansaugend - leichte und robuste Bauweise - einfaches Handling durch geringes Gewicht - mit Heberschutz - Standardausführungen mit 4 m Befüllschlauch und Automatik-Zapfpistole - alle Pumpen sind mit einem Zählwerk ausgestattet - in wetterfestem Gehäuse mit integriertem Zapfpistolenhalter und Heberschalter zum Ein- und Ausschalten der Pumpe - Saugunterdruck ca. 0,3 bar, daher nicht empfohlen für Erdtanks CUBE 70 MC 50 - Flügelzellenpumpe mit einer Förderleistung von 70 l/min - eingerichtet für 50 Benutzer - Menüsprache Deutsch - Dieselkraftstoffabgabe mit Voreinstellungen möglich - Möglichkeit der Eingabe des Kfz-Kennzeichens und des km-Standes - Verwaltung des Datums und der Uhrzeit der Abgabe - Zugangskontrolle mittels PIN-Code serienmäßig - Zugangskontrolle mittels elektronischem Schlüssel optional - Datenübertragung auf den PC mittels elektronischem Schlüssel optional - Datenübertragung auf den PC mittels Converter und Übertragungskabeloptional - ausgerüstet mit Automatik-Zapfpistole, Zapfschlauchlänge 4 m, DN 25, baumustergeprüft nach EN 13012, mit PKW-Auslauf Das Pumpenprinzip Die Flügelzellenpumpen bestehen im Prinzip aus einem im Gehäuse exzentrisch gelagerten, geschlitzten Rotor, in dem radial verschiebliche Lamellen (auch Schieber oder Flügel genannt) gleiten. Sie werden durch Fliehkraft, evtl. durch Federkraft (Cematic 56) oder Druckbelastung von Innen unterstützt, an die Gehäusewand gepresst und bilden die sich sichelförmig erweiternden und verengenden Förderzellen.
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.522,07*
€ 1.663,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.624,86*
€ 1.777,29*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.049,24*
€ 2.202,85*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.202,85*
€ 2.621,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,59*
€ 2.587,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.094,91*
€ 2.492,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.057,69*
€ 2.448,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.049,24*
€ 2.438,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.