Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Umweltschrank 13/20 mit Wannenboden (PG-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Umweltschrank 13/20 mit Wannenboden (PG-9)
CEMO Umweltschrank 13/20 mit Wannenboden (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-7956
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-7956
EAN/GTIN:
     4052886117491
Suchbegriffe:
Umweltschrank
Umweltschrankwannenboden
Wannenboden für Umweltschrank
wanne umweltschrank
Umweltschrank 13/20 mit Wannenboden, Lieferumfang: 3x Gitterrost, 1x Stahl-Wannenboden 20 l, Schrankverkleidung, Gesamtmaße cm (b x t x h): 132 x 63 x 200, Gewicht ca. kg: 204, Der Schrank wird in Einzelteilen geliefert.
Umweltschrank 13/20 Zur sicheren und vorschriftsgemäßen Lagerung von wasser- und umweltgefährdenden nicht entzündbaren Stoffen in Gebäuden gemäß TRGS 510 Das Gestell dieses Umweltschranks basiert auf dem Fassregal 540 und stellt damit ein besonders stabiles Gesamtpaket dar. Der Schrank ist in zwei Varianten erhältlich. - feuerverzinktes Gestell und Gitterrostböden - hochwertige Pulverbeschichtung in grau (RAL 7035) - Lüftungsöffnungen oben und unten in den Türen für natürliche Belüftung - Dokumententasche an Türinnenseite - Hinweisaufkleber zur Gefahrenkennzeichnung beigelegt - Tragfähigkeit jeder Ebene bis 200 kg - Fachtiefe von 600 mm erlaubt für Variante 1 liegende Lagerung von 60 l Fässern inklusive Entnahmehahn
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: umweltschrank, cemo umweltschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.973,32*
€ 2.189,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.121,32*
€ 2.344,44*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.593,56*
€ 2.832,98*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.832,98*
€ 3.371,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.808,58*
€ 3.342,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.697,43*
€ 3.209,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.637,79*
€ 3.138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.593,56*
€ 3.086,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.