Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Euro-PE-Auffangwanne 250 Liter für zwei 200 Liter Fässer mit Lenk- und Bockrollen ohne Zulassung (PG-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Euro-PE-Auffangwanne 250 Liter für zwei 200 Liter Fässer mit Lenk- und Bockrollen ohne Zulassung (PG-9)
CEMO Euro-PE-Auffangwanne 250 Liter für zwei 200 Liter Fässer mit Lenk- und Bockrollen ohne Zulassung (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-8433
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-8433
EAN/GTIN:
     4052886128794
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Euro-PE-Auffangwanne 250 Liter für zwei 200 Liter Fässer mit Lenk- und Bockrollen ohne Zulassung und ohne Gitterrost, mit Stahlgrundrahmen.Außenmaße: 129 x 80,5 x 104 cm, Ladehöhe 250/2-mobil 49 cm, Ø Rollen 12,5 cm
Euro-PE-Auffangwanne 250/2 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-420 - hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (HDPE) - hohe chemische Beständigkeit - Auffangvolumen ohne Gitterrost 250 l, mit Gitterrost 224 l - zur Lagerung von Fässern bis zu 224 l - hohe Funktionalität - Wanne kann direkt auf dem Boden oder einer Europalette aufgestellt werden - Varianten mit Arretierungsnocken (für Europalette), Füßen, Kufen oder Rollen Euro-PE-Auffangwanne 250/2 - RG ohne Zulassung - hergestellt aus hochwertigem Polyethylen-Regranulat - geeignet als Auffangwanne für nichtwassergefährdende Stoffe oder dort, wo keine Zulassung erforderlich ist
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 427,96*
€ 498,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,65*
€ 511,31*
€ 4,95*
ab € 466,06*
€ 539,51*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,71*
€ 640,98*
Frei Haus
ab € 567,42*
€ 646,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,98*
€ 762,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,25*
€ 753,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,53*
€ 727,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,44*
€ 707,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,71*
€ 666,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.