Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Sicherheits-Raumcontainer Typ SRC 3.2W, verzinkt (PG-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Sicherheits-Raumcontainer Typ SRC 3.2W, verzinkt (PG-9)
CEMO Sicherheits-Raumcontainer Typ SRC 3.2W, verzinkt (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-8745
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-8745
EAN/GTIN:
     4052886127933
Suchbegriffe:
Bürocontainer
Raumcontainer
Raummodul
Wohncontainer
Sicherheits-Raumcontainer für wassergefährdende Stoffe Typ SRC 3.2W, verzinkt, Türposition Längsseite, Auffangvolumen 2 x 1000 l, Außenmaße: 471 x 298,5 x 234 cm
Sicherheits-Raumcontainer bieten als begehbare Lager eine kompakte Lösung zur Lagerung von Gefahrstoffen. Die Typen-Reihe SRC W sichert die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten. Die Typen-Reihe SRC N mit natürlicher Belüftung erfüllt die Anforderungen an die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten.Zur Lagerung brennbarer Stoffe im Freien müssen Gefahrstofflager nicht feuerbeständig sein, wenn ein ausreichender Sicherheitsabstand von mindestens 10 Metern zu Gebäuden eingehalten werden kann oder eine vorhandene Gebäudeaußenwand feuerbeständig (F 90 gemäß DIN 4102) ausgeführt ist oder eine technische oder natürliche Belüftung für den erforderlichen Luftwechsel sorgt. Die Typen-Reihe SRC TB mit Wärmeisolierung ist ausgelegt auf die Lagerung von temperaturempfindlichen Stoffen. Zum Schutz vor Frost und Kälte. Betriebsmittel und Rohstoffe werden in Verbindung mit einer Heizung (Zubehör) gegen Kälte geschützt. Wärmeisolierung aus 45 mm PU-Dämmung und beidseitiger Verkleidung aus verzinktem Stahlblech. Containeraufbau: Fertig montierte Ausführung aus verzinktem Stahlblech. Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapezprofilen. Alternativ verzinkt und grundlackiert (RAL 5002 ultramarinblau, andere RAL-Farben auf Wunsch). Wand, Dach und Bodenprofile aus starkem Stahlblech. Auffangwanne aus Stahl feuerverzinkt, Stellebene mit herausnehmbaren Gitterrosten (Belastung 1000 kg/m²). Große, einflügelige Tür (Breite 1294 mm), für einfache Hand habung. Begehbares Dach (ausgelegt für 125 kg/m² Schneelast) und Entwässerung über innenliegende Regenrinnen. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.5-229.
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: bürocontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.994,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.261,79*
€ 12.211,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.210,38*
€ 12.150,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.042,92*
€ 11.951,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.994,74*
€ 11.893,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.