Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

arium® advanced EDI Wandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25860/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25860/full/Sartorius-Logo.jpg
arium® advanced EDI Wandgerät
Artikel-Nr.:
     2102-H2O-EDI-1-B
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     H2O-EDI-1-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinstwassersystem
arium® advanced EDI Wandgerät

Erstklassiges Typ-2-Wasser: Das arium® advance EDI-Typ-2-Reinwassersystem bietet höchste Ionenrückhaltung bei einer Produktionsleistung von bis zu 5 l/h. Mit direktem Trinkwasseranschluss produziert das System Reinwasser mit konstant höchster Qualität bei Werten von 5 bis 15 M?·cm. Die außergewöhnliche, patentierte EDI-Technologie (elektronische Entsalzung) kombiniert mit der innovativen iJust-Funktion optimieren Ihren Wasserverbrauch und garantieren Ihnen eine deutliche Zeit-/Kostenreduktion.

Das arium® advance EDI liefert Typ-2-Reinwasser bester Qualität mit einer Flussleistung von bis zu 5 l/hr. Mit Hilfe seiner intelligenten iJust-Funktion optimiert das System Ihren Wasserverbrauch automatisch und sorgt somit für den gewissenhaften Umgang mit Ihren Wasserressourcen. Zudem erreicht das arium® advance EDI die höchsten Rückhalteraten von Ionen bei optimaler Ausbeute an Reinwasser. Außerdem entfernt es zuverlässig Oxidationsmittel, Schwermetallionen und Partikel aus dem Speisewasser. Anders als bei vergleichbaren Systemen vereinfacht das einzigartige Display mit Touch-Funktion und intuitiver Menüführung die Handhabung von arium® advance EDI. Die Lagerung des Reinwassers erfolgt im geschlossenen arium® bagtank-System. Hier wird das aufbereitete Reinwasser sicher vor Sekundärkontamination geschützt. So wird eine gleichbleibende Wasserqualität gewährleistet und Ihre Ergebnisse bleiben reproduzierbar. Standardanwendungen: Reinwasser für die Aufbereitung mikrobiologischer Medien und Reagenzien Reinwasser für die Aufbereitung von Lösungen für chemische Analyse und Synthese Histologie ELISA, RIA Reinwasser für die Aufbereitung von Puffer- und pH-Lösungen Speisung von Laborgeräten: Autoklaven, Spülmaschinen, Luftbefeuchter, Wasserbäder etc. iJust Im Vergleich zu konventionellen Wassersystemen nutzt das arium advance EDI mit seiner intelligenten iJust-Funktion Ihre Ressourcen optimal: iJust verbessert Ihre Produktwasserqualität, verringert Ihren Wasserverbrauch und berechnet die für Ihr System effizientesten Reinigungsintervalle. Display mit Touch-Funktion Navigieren Sie einfach und intuitiv durch das klar aufgebaute Menü, eine leichte Berührung des Displays genügt – sogar mit Handschuhen! Vorteile von arium® advance EDI: Die platzsparende Installation als Tisch-, Wand- oder Einbaugerät integriert das System perfekt in Ihr Laborumfeld. Konstant höchste Typ-2-Produktwasserqualität Optimierter, ökonomischer Wasserverbrauch Garantiert längere Haltbarkeit von Downstream-Reinstwassersystemen Einfachste Bedienung Große Systemflexibilität

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.489,95*
€ 8.815,12*
Frei Haus
ab € 8.489,97*
€ 8.815,14*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.815,12*
€ 10.489,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.744,36*
€ 10.405,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.564,92*
€ 10.192,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.489,95*
€ 10.103,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.