Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Feuchtemessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Feuchtemessgerät
Infrarot-Feuchtemessgerät
Artikel-Nr.:
     2102-MA100Q-000230V1
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MA100Q-000230V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Zubehör Feuchtebestimmer
sartorius feuchtebestimmer
Infrarot-Feuchtemessgerät

Der IR-Feuchtebestimmer MA100 kombiniert höchstmögliche Genauigkeit einer Analysen-Waage mit praxisgerechter Anwendersoftware. Durch seine umfangreichen Funktionen und seine Flexibilität passt er sich optimal dem Arbeitsalltag in der Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle an.

Der MA 100 zeichnet sich durch die größtmögliche Messgenauigkeit aus, die ein thermogravimetrischer Feuchtebestimmer derzeit zu bieten hat. Mit der Wägewertauflösung einer Analysenwaage liefert der Feuchtebestimmer MA 100 in Minutenschnelle ein exaktes Messergebnis und eine hervorragende Reproduzierbarkeit. Dabei bietet er mit seinen umfangreichen Funktionen eine hohe Flexibilität in Bezug auf häufig wechselnde Probenmaterialen oder veränderte Anforderungen an den Messablauf. Der Feuchtebestimmer MA 100 ist ideal für die Qualitätskontrolle, Forschung & Entwicklung. Messung des Feuchtegehalts von 0,005 % - 100 % 100 g Wägebereich, bei 0,1 mg Wägewertauflösung Automatische Ermittlung der bestmöglichen Parameter für die Messendeerkennung mit einem Tastendruck Schnelle Probenerwärmung, wahlweise mittels keramischem Flächenstrahlers, Halogenstrahlers oder CQR Quarzstrahler (alles Infrarot) Einfach sicherzustellende Prüfmittelüberwachung nach DIN/ISO durch interne Kalibriergewichtsschaltung, reproTest und Temperaturabgleichset (Zubehör)

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: zubehör feuchtebestimmer, Infrared Moisture Analyzer thermograv. Feuchtebestimmer Feuchtigkeitsbestimmungsgerät Zubehör Feuchtebestimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.186,62*
€ 11.404,11*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.721,58*
€ 13.926,70*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.926,70*
€ 16.572,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.858,83*
€ 16.492,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.734,67*
€ 16.344,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.721,58*
€ 16.328,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.