Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller HO, 600 x 600 mm, ø 125 PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelroller HO, 600 x 600 mm, ø 125 PU
Möbelroller HO, 600 x 600 mm, ø 125 PU
Artikel-Nr.:
     2102-MR600600125PU
Hersteller:
     ESB Systembau
Herst.-Nr.:
     MR600600125PU
EAN/GTIN:
     4260316443731
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
ESB Möbelroller HO, 600 x 600 mm, ø 125 PU
Ausführung:,,
Holzrollplatte Multiplex-Sperrholz mit vollflächigem Rutschbelag
mit 4 Lenkrollen ø 125 mm, Gehäuse aus Aluminium
Lauffläche aus Polyurethan
Verpackungseinheit 1 Stück

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Transportroller, Gitteraufsatzrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,53*
€ 204,07*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 167,14*
€ 204,09*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.