Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch PACKPOOL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 760-870 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-AS0021.7035
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-AS0021.7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Optimieren Sie Ihre Verpackungsvorgänge im Versandbereich! Mit dem Packtisch PACKPOOL Standard schaffen Sie die optimale Grundlage für den Wareneingangs- und Warenausgangsbereich. Er besitzt eine Vielzahl von Ausbaumöglichkeiten. Somit können Sie Ihr individuelles Packtisch-System erstellen und ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen ausstatten. Durch das selbsttragende Stahlrahmengestell ist der Packtisch äußerst stabil und langlebig.

Der Packtisch PACKPOOL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei stehender Tätigkeit. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Packtisch für Entpackungs- und Verpackungsvorgänge mit schweren Gütern bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen, sowie 6 mm starken Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1750 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, manuflex packtisch, Packplatz Packplätze Packtisch Packtische Packtischsystem Packtischsysteme Packzentren Packzentrum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,88*
€ 459,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,82*
€ 447,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,33*
€ 427,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,60*
€ 417,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.