| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Manuflex-RA2585 Herst.-Nr.: Manuflex-RA2585 EAN/GTIN: 4045916281873 |
| |
|
| | |
| Modernes, belastbares Archiv-Doppel-Steckregal REGISTRA Standard (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Komplett glanzverzinkt und korrosionsgeschützt, für den robusten Einsatz geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal. Rahmenausführung REGISTRA Standard für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontierte Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Regalrahmenhöhe ist 2600 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 600 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Fachboden-Ebene 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 7 mitgelieferten Fachboden-Ebenen können Sie z.B. bis zu 154 Aktenordner verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden). Das Regal ist leicht auf – ab und umzubauen. Sie können Ihr Archiv-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z.B. Anbauregal REGISTRA Standard Produkt-Nummer: RA2586). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Büroeinrichtung Office Arbeitszimmer Büroausstattung |
| | |
| |